Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Econ connect Buchsenkontakt CKB/100 100 St. Tape cut


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     615-C857372
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CKB/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt

Features:
Inhalt: 100 St.

Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CKB/100
Typ:
CKB/100
Temperaturbereich:
-40 - 70 °C
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Crimpkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Anschluss:
Crimp
Verpackungsart:
Tape cut
AWG max.:
24
AWG min.:
28
Kontaktmaterial:
Messing
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Weitere Suchbegriffe: econ connect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.