Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VitrOhm CRS300JT-73-1R5AA Hochlast-Widerstand 1.5Ω axial bedrahtet 2.5W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C849502
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRS300JT-73-1R5AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 3w
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
12.6 mm
Durchmesser:
5.5 mm
Typ:
CRS300JT-73-1R5AA
Temperaturbereich:
-55 - +350 °C
Widerstand:
1.5 Ω
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
2.5 W
Toleranz ±:
5 %
Max. Temperatur:
+350 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, VitrOhm, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.