Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad und Küchenuhr mit Timer, Thermo-Hygrometer digital Timer Schwarz IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C834922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E0007STH-V7
EAN/GTIN:
     4064161258003
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Timer
Die Uhr mit Zusatzfunktionen fürs Badezimmer
Auch - oder vielleicht gerade - im Badezimmer hat man gerne den zeitlichen Überblick. Und die "Duschuhr mit Timer und Touchbedienung" leistet noch einiges mehr: Neben der aktuellen Uhrzeit im 12- oder 24-Stunden-Format zeigt die Kalenderfunktion Monat und Datum an und auch Innentemperatur sowie Luftfeuchte lassen sich auf dem Display ablesen. Mit dem Timer, einstellbar von 0 bis 99 Minuten, kann man sich selbst daran erinnern, Wasser und Energie zu sparen.
Flexibel und sicher
Die "Badezimmeruhr mit Timer und Touchbedienung" verfügt über einen Tischsockel, kann aber auch an der Wand montiert oder mit dem mitgelieferten Saugnapf an glatten Oberflächen angebracht werden. Die Uhr ist spritzwassergeschützt nach IP54.
Features:
Innentemperatur- und Luftfeuchtemessung
Timerfunktion
Für Badezimmer geeignet
Integrierter Kalender für Monats- und Datumsanzeige
Touch Bedienknöpfe
Lieferumfang:
Duschuhr
Saugnapf
Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
106 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
28 mm
Gewicht:
139 g
Ausführung:
Elektronik
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anzeige:
digital
Min. Zeitabstände:
1 min
Uhren-Besonderheiten:
1 Timerzeit
Herstellerfarbe:
Schwarz
Funktionen:
1 Timerzeit + 12 h-Anzeige + 24 h-Anzeige + Datum + Komfortanzeige + Innenluftfeuchte + In
Timerzeit (max.):
99 min
Produkt-Art:
Timer
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer, Bad und Küchenuhr mit Timer, Eieruhr, Sanduhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
964
Frei Haus
ab € 11,78*
€ 18,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 18,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.