| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C834152 Herst.-Nr.: ABX00074 EAN/GTIN: 7630049203556 |
| |
|
| | |
| INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG Industrielles IoT-Gateway Verbinden Sie Ihre Geräte, Maschinen und Sensoren mit einem Portenta C33-Gateway. Sammeln Sie Betriebsdaten in Echtzeit und zeigen Sie sie auf dem Arduino IoT Cloud Dashboard an, indem Sie die sichere End-to-End-Datenverschlüsselung nutzen.
Maschinenüberwachung zur Verfolgung von OEE/OPE Verfolgen Sie die Gesamtanlageneffizienz (OEE) und die Gesamtprozesseffektivität (OPE) mit dem Portenta C33 IoT-Knoten. Sammeln Sie Daten und lassen Sie sich über Maschinenbetriebszeiten und ungeplante Ausfallzeiten informieren, um eine reaktive Wartung zu ermöglichen und die Produktionsrate zu verbessern.
Qualitätssicherung Nutzen Sie die volle Kompatibilität zwischen Portenta C33 und der Nicla-Familie, um Qualitätskontrollen in Ihren Produktionslinien durchzuführen. Erfassen Sie Nicla Smart-Sensing-Daten mit Portenta C33, um Defekte frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich in der Linie ausbreiten.
Gebrauchsfertige IoT-Prototyping-Lösung Der Portenta C33 kann Portenta- und MKR-Entwickler bei ihren IoT-Prototypen unterstützen, indem er eine sofort einsatzbereite WiFi/BLE®-Konnektivität und eine Vielzahl von Peripherieschnittstellen, einschließlich CAN, SAI, SPI und I2C, integriert. Darüber hinaus kann Portenta C33 sofort mit Hochsprachen wie MicroPython programmiert werden, was ein schnelles Prototyping von Internet-der-Dinge-Anwendungen ermöglicht.
Überwachung des Energieverbrauchs Setzen Sie Portenta C33 ein, um Verbrauchsdaten von allen Diensten (z.B. Gas, Wasser, Strom) in einem einzigen System zu sammeln und zu überwachen. Zeigen Sie Nutzungstrends in Arduino IoT-Cloud-Diagrammen an, um ein Gesamtbild zur Optimierung des Energiemanagements und zur Kostensenkung zu erhalten.
Steuerung von Haushaltsgeräten Nutzen Sie die leistungsstarke Portenta C33 MCU, um Ihre Geräte in Echtzeit zu steuern. Stellen Sie die HLK-Heizung ein oder verbessern Sie die Effizienz Ihres Lüftungssystems, steuern Sie die Motoren Ihrer Vorhänge, schalten Sie Lichter ein/aus. Die integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht eine einfache Cloud-Integration, so dass Sie auch aus der Ferne alles unter Kontrolle haben. Features: Kostengünstige IoT-Anwendungen mit Wi-Fi/BLE®-Konnektivität entwickeln Programmieren Sie mit MicroPython und anderen Programmiersprachen auf hohem Niveau Industrietaugliche Sicherheit auf Hardware-Ebene dank des Secure Elements Sichere OTA-Firmware-Updates durchführen Nutzung zahlreicher gebrauchsfertiger Software-Bibliotheken und Arduino-Skizzen Überwachung und Anzeige von Echtzeitdaten auf Arduino IoT Cloud Widget-basierten Dashboards Kompatibel mit Arduino Portenta und dem MKR-Ökosystem Nutzung von kastellierten Pins für automatische Montagelinien Weitere Informationen: | | Länge: | 66.04 mm | Breite: | 25.40 mm | Schnittstellen: | CAN + SPI™ + JTAG + USB-C® | Produkt-Art: | Board | Modell: | Arduino Portenta |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,07* | € 71,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,22* | € 71,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,01* | € 77,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,50* | € 86,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|