Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Steckverschraubung 8085689 NPQR-L-G12-Q14 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C794372
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085689
EAN/GTIN:
     4052568553258
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Steckverschraubung NPQR-L-G12-Q14 Baugröße=Standard, Nennweite=12 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft
Herst.-Teilenr.:
8085689
Betriebs-Medium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Anzeigebereich Druck:
bis
Betriebsdruck (max.):
12 bar
Betriebsdruck (min.):
-95 bar
Produkt-Art:
Steckverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 56,60*
€ 71,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 154,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.