| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C794202 Herst.-Nr.: 8085671 EAN/GTIN: 4052568553241 |
| |
|
| | |
| Steckverschraubung NPQR-DK-G12-Q16 Baugröße=Standard, Nennweite=12,6 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1 Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | 8085671 | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Anzeigebereich Druck: | bis | Betriebsdruck (max.): | 12 bar | Betriebsdruck (min.): | -95 bar | Produkt-Art: | Steckverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, FESTO, NPQR-DK-G12-Q16, Druckluftkupplung |
| | |
| |