|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C786061 Herst.-Nr.: 21044 EAN/GTIN: 5702016368314 |
| |
|
|  |  |
 | Vereine die ikonischen Wahrzeichen von Paris mit diesem wunderschönen Modell der Pariser Skyline. Der Modellbausatz 21044 aus der LEGO®-Architecture-Skyline-Kollektion beinhaltet den Arc de Triomphe, die Champs-Élysées, den Tour Montparnasse, den Grand Palais, den Eiffelturm und den Louvre. Er ist mit Gras- und Baumflächen sowie einem dekorativen Namensschild mit der Aufschrift „Paris“ versehen. Dieses Set bietet allen LEGO-Begeisterten, die sich für Architektur, Reisen, Geschichte und Design interessieren, ein lohnenswertes und entspannendes Bauerlebnis und ist ein wunderschönes Deko-Stück, das in jedem Raum zur Geltung kommt – magnifique! Jedes Skyline-Modell ist in realistischen Farben gehalten und so bemessen, dass die relative Größe der enthaltenen Bauwerke maßstabsgetreu dargestellt wird. Das beiliegende Begleitheft enthält Informationen über den Designer, die Architektur und die Geschichte der einzelnen Gebäude sowie historische Fakten über Paris und sein architektonisches Erbe. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Paris | Empfohlenes Mindestalter: | 12 Jahre | Altersklasse: | ab 12 Jahre | LEGO Teile: | 649 | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 05702016368314, LEGO Architecture, Legosteine, Lego |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 30,38* | € 39,38* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,13* | € 40,76* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 31,28* | € 40,76* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,68* | € 41,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 33,69* | € 43,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|