Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR1.8 Chassis BronX Brushed 1:8 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C785282
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     13005
EAN/GTIN:
     4250650955908
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Der ABSIMA BronX ist ein High-End "Ready-to-Run" Crawler im Maßstab 1:8 welcher basierend auf dem erfolgreichen ABSIMA CR3.4 Chassis aufgebaut wurde. Sämtlich Features, welche die kleinen Brüder im Maßstab 1:10 (Sherpa, Khamba) so erfolgreich gemacht haben, konnten übernommen werden. Durch das 1:8er Chassis sind noch extremere Manöver möglich und durch die Größe der Karosserie konnten Details noch besser hervorgehoben werden, welche dem Fahrzeug ein wunderschönes Fahrbild verleihen.
Features:
Basierend auf dem Absima CR1.8 Chassis (Yucatan)
2-Gang-Schaltgetriebe
Sperrbare Differentiale vorne & hinten (unabhängig voneinander)
Programmierbarer 80A Hobbywing Fahrtenregler
Portalachsen und 2.2" Bereifung
Lieferumfang:
1:8 CR1.8 BronX RTR + 6-Kanal 2.4GHz Fernsteuerungssystem + Stickerbogen + Kreuzschlüssel und Sechskantschlüssel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Für den Betrieb benötigtes Zubehör : Fahrakku (LiPo Akku oder NiMH Akku)
Passendes Ladegerät für Fahrakku
4 Stückk AA-Mignonzellen Batterien für die Fernsteuerung
Optionale Programmbox zur Einstellung der Parameter des Fahrtenreglers.
Weitere Informationen:
Höhe:
285 mm
Länge:
668 mm
Breite:
295 mm
Fernsteueranlage:
6-Kanal 2.4 GHz (4.8 - 12.0V LiPo-fähig)
Gewicht:
4430 g
Modell:
CR1.8 BronX
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Antrieb:
Allradantrieb (4WD)
Bodenfreiheit:
95 mm
Radstand:
380
Herstellerfarbe:
Blau
Maßstab:
1:8
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Geschwindigkeit (max.):
30 km/h
Motor-Typ:
775 "high-torque"
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis, Absima, CR18 Chassis BronX, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 450,09*
€ 531,55*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 466,91*
€ 531,56*
Frei Haus
ab € 492,39*
€ 562,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,57*
€ 621,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,01*
€ 585,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,66*
€ 562,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,09*
€ 535,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 49,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.