Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR1.8 Chassis BronX Brushed 1:8 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C785242
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     13006
EAN/GTIN:
     4250650955915
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Der ABSIMA BronX ist ein High-End "Ready-to-Run" Crawler im Maßstab 1:8 welcher basierend auf dem erfolgreichen ABSIMA CR3.4 Chassis aufgebaut wurde. Sämtlich Features, welche die kleinen Brüder im Maßstab 1:10 (Sherpa, Khamba) so erfolgreich gemacht haben, konnten übernommen werden. Durch das 1:8er Chassis sind noch extremere Manöver möglich und durch die Größe der Karosserie konnten Details noch besser hervorgehoben werden, welche dem Fahrzeug ein wunderschönes Fahrbild verleihen.
Features:
Basierend auf dem Absima CR1.8 Chassis (Yucatan)
2-Gang-Schaltgetriebe
Sperrbare Differentiale vorne & hinten (unabhängig voneinander)
Programmierbarer 80A Hobbywing Fahrtenregler
Portalachsen und 2.2" Bereifung
Lieferumfang:
1:8 CR1.8 BronX RTR + 6-Kanal 2.4GHz Fernsteuerungssystem + Stickerbogen + Kreuzschlüssel und Sechskantschlüssel + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Für den Betrieb benötigtes Zubehör : Fahrakku (LiPo Akku oder NiMH Akku)
Passendes Ladegerät für Fahrakku
4 Stückk AA-Mignonzellen Batterien für die Fernsteuerung
Optionale Programmbox zur Einstellung der Parameter des Fahrtenreglers.
Weitere Informationen:
Höhe:
285 mm
Länge:
668 mm
Breite:
295 mm
Fernsteueranlage:
6-Kanal 2.4 GHz (4.8 - 12.0V LiPo-fähig)
Gewicht:
4430 g
Modell:
CR1.8 BronX
Frequenz:
2.4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Antrieb:
Allradantrieb (4WD)
Bodenfreiheit:
95 mm
Radstand:
380
Herstellerfarbe:
Grau
Maßstab:
1:8
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art:
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Geschwindigkeit (max.):
30 km/h
Motor-Typ:
775 "high-torque"
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis, Absima, CR18 Chassis BronX, Modellauto, elektrocrawler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,33*
€ 651,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,47*
€ 638,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,72*
€ 597,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,68*
€ 564,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,75*
€ 522,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.