| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C773202 Herst.-Nr.: 174380 EAN/GTIN: 4052568013950 |
| |
|
| | |
| Flanschbefestigung FNC-80 Baugröße=80, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=1495 g Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1495 g | Herst.-Teilenr.: | 174380 | Anzeigebereich Druck: | bis | Produkt-Art: | Flanschbefestigung | Norm: | ISO 15552 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FESTO, FNC-80 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,42* | € 21,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 23,76* | € 31,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,82* | € 32,51* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,36* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|