Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Parallelbausatz 8107723 EAMM-U-110-D60-90GA-120 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C759242
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8107723
EAN/GTIN:
     4052568551995
Suchbegriffe:
FESTO
EAMM-U-110-D60-90GA-120
Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-90GA-120 Baugröße=110, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8107723
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Parallelbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,91*
€ 769,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 857,46*
€ 947,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.027,74*
€ 1.117,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,69*
€ 1.330,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,19*
€ 1.311,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,44*
€ 1.270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,07*
€ 1.244,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.027,74*
€ 1.223,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.