Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO Parallelbausatz 8123498 EAMM-U-60-D32-60AA-91 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C759172
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8123498
EAN/GTIN:
     4052568552039
Suchbegriffe:
FESTO
EAMM-U-60-D32-60AA-91
Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-60AA-91 Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
8123498
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Anzeigebereich Druck:
bis
Produkt-Art:
Parallelbausatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,85*
€ 502,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 554,68*
€ 621,65*
Lager 615
Frei Haus
ab € 662,11*
€ 735,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,89*
€ 875,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,79*
€ 862,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,26*
€ 824,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,05*
€ 806,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,11*
€ 787,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.