|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C759122 Herst.-Nr.: 8125092 EAN/GTIN: 4052568552077 |
| |
|
|  |  |
 | Parallelbausatz EAMM-U-60-S38-60P-91 Baugröße=60, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, LABS-Konformität=VDMA24364-B2-L, Lagertemperatur=-25 - 60 °C Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Max. Umgebungstemperatur: | +60 °C | Herst.-Teilenr.: | 8125092 | Min. Umgebungstemperatur: | -10 °C | Anzeigebereich Druck: | bis | Produkt-Art: | Parallelbausatz |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,78* | € 450,91* |  |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 390,68* | € 450,92* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 488,08* | € 555,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|