| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C757512 Herst.-Nr.: 8085719 EAN/GTIN: 4052568455057 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder NPQR-T-Q10-E Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Druckluft | Herst.-Teilenr.: | 8085719 | Betriebs-Medium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Anzeigebereich Druck: | bis | Betriebsdruck (max.): | 16 bar | Betriebsdruck (min.): | -95 bar | Produkt-Art: | Steckverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, FESTO, NPQR-T-Q10-E, Druckluftkupplung |
| | |
| |