Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2702036 Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung M12 Stecker gerade auf Kupplung gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C743032
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2702036
EAN/GTIN:
     4011376758934
Suchbegriffe:
BKL Electronic

Features:
Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen
Hinweise:
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP65 + IP67 + IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2702036
Typ:
2702036
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Besonderheiten:
flammwidrig + seewasserbeständig + recyclefähig + säure- und laugenbeständig + ozonbeständ
Bauform:
Stecker gerade auf Kupplung gerade
Polzahl:
3
Mantelmaterial:
Polyurethan
Herstellerfarbe:
Schwarz
max. Querschnitt:
0.34 mm²
Produkt-Art:
Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 22,82*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 22,89*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 33,11*
€ 44,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.