Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO EAMD-32-32-9-16X20 5038002 Kupplung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C721622
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5038002
EAN/GTIN:
     4052568419141
Suchbegriffe:
FESTO
EAMD-32-32-9-16X20
Software Schrittmotor-Steuerungen
Software Steuerung
Kupplung EAMD-32-32-9-16X20 Aufnahmedurchmesser 1=9 mm, Aufnahmedurchmesser 2=16 mm, Baugröße=32, Nennlänge=32 mm, Einbaulage=beliebig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
5038002
Typ:
EAMD-32-32-9-16X20
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 66,15*
€ 84,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 122,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.