|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C721352 Herst.-Nr.: 8086602 EAN/GTIN: 4052568453725 |
| |
|
|  |  |
 | Digitales Eingangsmodul CPX-AP-I-8DI-M12-5P Abmessungen B x L x H=30 mm x 170 mm x 35 mm, Anzahl Eingänge=8, Diagnose per LED=(* Diagnose pro Modul, * Status pro Kanal), Diagnose per interner Kommunikation=(* Kurzschluss/Überlast Sensorversorgung, * Überspannung Elektronik/Sensoren, * Unterspannung Elektronik/Sensoren), Verpolungsschutz=ja Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen:  |  | Max. Umgebungstemperatur: | +50 °C | Herst.-Teilenr.: | 8086602 | Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Eingangsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 133,77* | € 160,66* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 139,67* | € 167,97* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 153,26* | € 187,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|