Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GRO 12V LI 06019C5001 Akku-Multifunktionswerkzeug inkl. 2. Akku, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C70926
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C5001
EAN/GTIN:
     3165140709002
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer

Lieferumfang:
2 x 2,0 Ah Akku · 6tlg. Zubehör · L-BOXX.
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Breite:
53 mm
Gewicht:
600 g
Akku-Kapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannzangen-Durchmesser:
3.2 mm
Leerlaufschwingzahl:
5000 - 32000 /min
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + mit Zubehör + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen
Mengenangaben:
9teilig
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 158,07*
€ 192,58*
5 Tage
35
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 194,28*
€ 4,90*
ab € 159,78*
€ 196,89*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 164,50*
€ 197,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 215,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C5000
ab € 77,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.