Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 888809 Senkkopfschraube M4 25mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C66670
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888809
EAN/GTIN:
     4016138632750
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-Profil mit Stift
Gewinde-Maß:
M4
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkkopfschraube
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, TOOLCRAFT, diebstahlhemmende schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 3,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.