Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 888822 Senkkopfschrauben M6 16mm T-Profil mit Stift Edelstahl A2 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C66655
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     888822
EAN/GTIN:
     4016138632866
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx m6
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Material:
Edelstahl
Antrieb:
T-Profil mit Stift
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Senkkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe: senkkopfschraube ohne norm, sicherheitsschrauben torx, TOOLCRAFT, diebstahlhemmende schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 16,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,23*
€ 16,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.