Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C66400 Herst.-Nr.: 888799 EAN/GTIN: 4016138632668 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Material: | Edelstahl | Antrieb: | T-Profil mit Stift | Gewinde-Maß: | M3 | Material-Eigenschaft: | A2 | Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Senkkopfschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|