Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2010081 Druckluft-Filter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C653381
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010081
EAN/GTIN:
     4260135775990
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinfilter
Mikrofilter
Merkmale:
· Aerotec Feinfilter zum Abscheiden von Schmutzpartikeln bis 0,01 Mikron und Ölen bis 0,1 mg/m³
· Zur Installation nach dem Wasserabscheider und dem Vorfilter
· Klasse 2 ISO 8573-1

Technische Daten:
· Modell: FF 3400
· Volumenstrom (L/min): 3400
· Druck (max.-bar): 16
· Anschluss: 3/4 ‘‘ IG beidseitig
· Maße (mm): 120 x 360 hoch
Features:
Klasse 2 ISO 8573-1
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
0.8 kg
Innengewinde:
3/4"
Produkt-Art:
Druckluft-Filter
Weitere Suchbegriffe: Submikrofilter, druckluftfilter 3/4", druckluftfilter, druckluftfilter aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 179,24*
€ 274,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 274,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,61*
€ 326,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,14*
€ 320,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,47*
€ 249,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.