Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10263 Druckfedern Inhalt 400 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10263
EAN/GTIN:
     4036911102638
Suchbegriffe:
Druckfedern
druckfedern

Lieferumfang:
Inhalt: 111 St. D 127 20,5x5,5x0,5 mm · 70 St. D 132 30x10,5x0,5 mm · 50 St. D 173 33x14,2x0,8 mm · 20 St. D 183 66x10,8x0,8 mm · 50 St. D 197 28,5x10,5x1 mm · 15 St. D 208 80,5x14,5x1 mm · 15 St. D 227 62,5x13,75x1 mm · 25 St. D 242 40,5x12,1x1,6 mm · 7 St. D 252 77,5x17,6x1,6 mm · 30 St. D 265 22,5x14,5x2 mm · 4 St. D 281 88,5x27x2 mm · 3 St. D 306 81,5x22,5x2,5 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Druckfedern
Material (Details):
Federstahl
DIN-Norm:
DIN 1700
Herstellerfarbe:
Stahl
Produkt-Art:
Druckfedern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,66*
€ 86,64*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 86,65*
7 Tage
22
Frei Haus
ab € 138,56*
€ 164,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.