Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-DQ-54B2-24V-70W-Z Heizelement 24 V/DC, 24 V/AC 70W (L x B x H) 95 x 31 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C647712
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11548016
EAN/GTIN:
     4064161259840
Suchbegriffe:
PTC Heizelement
ptc heizelement 70w
ptc heizelement
Das sehr kompakte und leistungsstarke Heizelement eignet sich hervorragend zum Aufbau von Klima und Trockenkammern in industriellen, ortsfesten Anlagen oder als Ersatzteil. Durch das "PTC"-Verhalten des Elements ist keine weitere Ansteuerelektronik erforderlich. Bei Erreichen der maximalen Heiztemperatur sinkt die Stromaufnahme. Hierdurch ist eine Eigenzerstörung des Moduls ausgeschlossen. Durch die Entnahme einzelner Heizplatten lässt sich die Heizleistung variieren.
Features:
Länge des Kabels: 200 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
70 W
Höhe:
25 mm
Länge:
95 mm
Breite:
31 mm
Betriebsstrom:
3 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anschluss:
Freies Leitungsende
Betriebsspannung:
24 + 24 V/AC
Produkt-Art:
Heizelement
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-DQ-54B2-24V-70W-Z, heizelement, heiz-element
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
297
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 13,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.