Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 106732LMDA-POA 75G Doppel-Lenkrolle Rad-Durchmesser: 75mm Tragfähigkeit (max.): 100kg 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64389
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     106732
EAN/GTIN:
     4064161265162
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle

Features:
Gleitlager
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Doppelrollen mit Rückenloch
Material (Details):
Gehäuse aus Stahblech, Räder aus Polyamid
Besonderheiten:
mit Rückenloch
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
23 mm
Plattengröße:
55 mm
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Rad-Ø:
75 mm
Gesamt-Höhe:
98 mm
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Doppel-Lenkrolle
Reifenbreite:
2 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, lenkrollen 75mm 100kg, apparaterolle, apparaterolle 75mm, Blickle, LMDA-POA 75G, B001U1DN0W, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 12,35*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 12,37*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 20,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.