Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 744739 LWG-TPA 101KF-11-FI (LWG-TPA 101K-11-FI-FK) Lenkrolle mit Feststeller Rad-Durchm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64383
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     744739
EAN/GTIN:
     4047526000318
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit anschraubplatte vollg...
Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe silbergrau, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Gehäuse: Serie LWG

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
• umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
• Rückenloch
• Farbe silbergrau RAL 7001
• modernes, formschönes Design


Rad: Serie TPA

• Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
• Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001


Sonstige Eigenschaften:

• sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
• Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich
Features:
Präzisions-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lenkrolle mit Rückenloch und stop-fix-Bremse
Material (Details):
Gehäuse aus verstärktem Polyamid, Räder aus thermoplastischem Gummi
Besonderheiten:
mit Rückenloch + mit Feststellbremse
Lagerart:
Kugellager
Radbreite:
32 mm
Plattengröße:
55 mm
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Rad-Ø:
100 mm
Gesamt-Höhe:
135 mm
Material:
Polyamid + Gummi
Produkt-Art:
Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, Blickle, LWG-TPA 101KF-11-FI (LWG-TPA 101K-11-FI-FK), blickle wave
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,86*
€ 23,82*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 23,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 42,10*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 36,44*
€ 48,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.