Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Home Azur 7000 Series DST7022/40 Dampfbügeleisen 2800W Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C643462
Hersteller:
     Philips Home
Herst.-Nr.:
     DST7022/40
EAN/GTIN:
     8720389015618
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Dampfstoß von bis zu 250 g glättet auch hartnäckige Falten
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen

Tropf-Stopp-System verhindert Fleckenbildung beim Bügeln
Unser Tropf-Stopp-System verhindert Auslaufen und dadurch auch Flecken durch Wassertröpfchen: damit Sie bei jeder Temperatur sorgenfrei bügeln können.

SteamGlide Plus Bügelsohle
Die SteamGlide Plus Bügelsohle sorgt für optimale Gleitfähigkeit auf allen Kleidungsstücken. Hohe Kratz- und Reißfestigkeit, mit Antihaftbeschichtung und einfacher Reinigung.

Quick Calc Release
Für eine einfache Reinigung Ihres Bügeleisens und eine langanhaltende Dampfleistung

2800 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung
Sorgt für schnelles Aufheizen und eine kraftvolle Leistung, damit Sie Ihre Bügelwäsche im Handumdrehen erledigen können.

Extragroßer Wasserbehälter
Da der große 300 ml Wasserbehälter seltener nachgefüllt werden muss, können Sie mehr Kleidung in einem Durchgang bügeln.
Features:
Konstante Dampfleistung von 50 g/min
SteamGlide Plus Bügelsohle
Dampfstoß von 250 g
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen Azur + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2800 W
Farbe:
schwarz
Tankinhalt:
300 ml
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Bügelsohle:
SteamGlide
Konstante Dampfmenge:
50 g/min
Extra-Dampfstoß:
250 g/min
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Philips Home, Azur 7000 Series, Bügelstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 51,83*
€ 64,48*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 77,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,36*
€ 79,28*
€ 3,50*
ab € 67,66*
€ 85,48*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 139,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.