Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil HC180618 Außengewinde: G1/8" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C638012
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     HC180618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/8"
Betriebstemperatur:
0 bis +70 °C
Herst.-Teilenr.:
HC180618
Typ:
HC180618
Rohr-Ø:
6 mm
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Min. Betriebsdruck:
0.3 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Betriebsdruck:
0.3 bis 10 bar
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Außengewinde:
G1/8"
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Univer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.