Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Drosselrückschlagventil HC271212 Außengewinde: G1/2" 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634702
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     HC271212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
pneumatik drosselrückschlagventil

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/2"
Betriebstemperatur:
0 bis +70 °C
Herst.-Teilenr.:
HC271212
Typ:
HC271212
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Min. Betriebsdruck:
0.3 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft
Betriebsdruck:
0.3 bis 10 bar
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Außengewinde:
G1/2"
Min. Betriebstemperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Drosselrückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: Univer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.