Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 350 Anemometer 0.8 bis 30 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C634072
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     62601000
EAN/GTIN:
     4028532203504
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das digitale Flügelrad-Anemometer Testboy TV 350 ist der ideale Assistent im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau. Zusätzlich zur Windgeschwindigkeit von 0,8 bis 30,0 m/s ist damit die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 90 %, der Lufttemperatur von -20 bis +60 °C, des Luftstroms von 0 bis 9999 m³/sec, der Taupunkttemperatur und des Luftvolumens möglich. Die Messwerte können über die integrierte USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software aufgezeichnet werden. Selbstverständlich ist die Anzeige in international gebräuchlichen Maßeinheiten wie Meter, Kilometer, Fuß, Meilen und Knoten möglich.
Lieferumfang:
Bereitschaftstasche
USB-Kabel
CD
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
40 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
230 g
Spannungs-Versorgung (Details):
1x 9 V Block
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
30 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.8 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Kategorie:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, 30 m/s anemometer, anemometer, Testboy, TV 350, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 261,42*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 212,28*
€ 261,44*
€ 3,50*
ab € 219,21*
€ 267,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,42*
€ 311,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,99*
€ 295,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,47*
€ 292,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.