Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univer Steckverschraubung HB0406M5 Außengewinde: M5 Rohr-Ø: 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C633332
Hersteller:
     Univer
Herst.-Nr.:
     HB0406M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 bis +70 °C
Rohr-Ø:
6 mm
Herst.-Teilenr.:
HB0406M5
Min. Betriebsdruck:
0.99 bar
Betriebs-Medium:
Druckluft, Vakuum
Betriebsdruck:
0.99 bar (min)
Max. Betriebstemperatur:
+70 °C
Außengewinde:
M5
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Min. Betriebstemperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Steckverschraubung
Betriebsmedium:
Druckluft, Vakuum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.