Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 889896 Polypropylenseil (Ø x L) 9mm x 15m Tarn-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C60608
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     889896
EAN/GTIN:
     4042504310403
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
15 m
Gewicht:
1600 g
Durchmesser:
9 mm
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Tarn-Schwarz
Traglast (max.):
430 kg
Produkt-Art:
Polypropylenseil
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 9mm, kunstfaser seil, Berger & Schröter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 19,63*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 19,65*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 19,82*
€ 26,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,65334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.