| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C601602 Herst.-Nr.: CQ06W4F3001T5E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: AEC-Q200 konform Für Reflowlöten und Wellenlöten geeignet Stabile elektrische Funktionen, hohe Zuverlässigkeit Nichtschwefelnd Lieferumfang: Widerstände
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | CQ06W4F3001T5E | Widerstand: | 3 kΩ | Bauform: | 1206 | Bauart: | SMD | Belastbarkeit: | 0.25 W | Toleranz ±: | 1 % | AEC-Compliance: | AEC-Q200 | Verpackungsart: | Tape cut | Industrieverpackung: | Ja | Verpackungsart (Detail): | Reel | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm/°C | Produkt-Art: | Präzisions-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0102* | € 0,0149* | | | | Lager 615 | | | | 1000 | | € 4,00* | ab € 0,0102* | € 0,0149* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|