Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C58856 Herst.-Nr.: 231431 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid
Gehäuse: Serie LE
• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • Drehkranzabdichtung • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
Rad: Serie PO
• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß
Sonstige Eigenschaften:
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Features: Hohe Abriebfestigkeit Räder aus Polyamid Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Lenkrolle mit Anschraubplatte | Material (Details): | Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Rad aus hochwertigem Polyamid | Schraublochentfernung: | 105 x 75-80 mm | Besonderheiten: | mit Anschraubplatte | Lagerart: | Gleitlager | Radbreite: | 50 mm | Plattengröße: | 140 x 110 mm | Tragfähigkeit (max.): | 300 kg | Rad-Ø: | 150 mm | Gesamt-Höhe: | 190 mm | Material: | Polyamid 6 | Herstellerfarbe: | Naturweiß | Produkt-Art: | Lenkrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,54* | € 23,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 23,91* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 44,43* | € 58,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|