Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 284919 LE-PO 100G Lenkrolle Rad-Durchmesser: 100mm Tragfähigkeit (max.): 150kg 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C58316
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     284919
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller blickle 1...
Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte,
Rad aus Polyamid

Gehäuse: Serie LE

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung


Rad: Serie PO

• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Features:
Hohe Abriebfestigkeit
Räder aus Polyamid
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Lenkrolle mit Anschraubplatte
Material (Details):
Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, Rad aus hochwertigem Polyamid
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Lagerart:
Gleitlager
Radbreite:
37 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Tragfähigkeit (max.):
150 kg
Rad-Ø:
100 mm
Gesamt-Höhe:
125 mm
Material:
Polyamid 6
Herstellerfarbe:
Naturweiß
Produkt-Art:
Lenkrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, Blickle, LE-PO 100G, B00231AXXI, einbaurollen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 12,24*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 12,25*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 21,29*
€ 28,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.