Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Leicht Schraubzwinge in U-Form LMU20/5 Spann-Weite (max.):200mm Ausladungs-Maße:50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57698
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LMU20/5
EAN/GTIN:
     4008158032573
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Oberteil und Schiene aus Qualitätsstahl sind aus einem Stück gezogen. Die U-Form des Festbügels ermöglicht übergreifendes Spannen bis 20 mm. Der Gleitbügel besteht aus Zinkdruckguss. Kunststoff-Schutzkappen am
Ober- und Unterteil schonen die Oberflächen des Werkstücks.
Features:
Klein und sehr handlich
Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Spannbereich:
200 mm
Ausladung:
50 mm
Spann-Weite (max.):
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, U-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 04008158032573, Bessey, 125-3843
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 6,06*
2 Tage
34
20
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,19*
2 Tage
34
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 6,84*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 6,85*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GK15
ab € 9,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
LMU10/5
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.