Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 814608 ESD Zangen-Set 5teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C57020
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     814608
EAN/GTIN:
     4016138496895
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange

Features:
Mit Softetui
Lieferumfang:
ESD-Schnabelzange 130 mm · ESD-Flachzange 130 mm · ESD-Rundzange 130 mm · ESD-Vornschneider 110 mm · ESD-Seitenschneider 115 mm · Stoffetui.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
814608
Mengenangaben:
5teilig
Produkt-Art:
Zangen-Set
Anwendungsbereich:
ESD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,71*
€ 55,97*
1 Tag
246
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 55,98*
€ 5,95*
ab € 51,77*
€ 69,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,97*
€ 66,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,44*
€ 40,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,26*
€ 39,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,17*
€ 37,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 26,71* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6763704
ab € 11,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7007466
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.