Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 827351 Madenschraube M5 10mm Stahl 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C54239
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     827351
EAN/GTIN:
     4016138317589
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027

Features:
Mit Spitze
ISO 4027
DIN 914
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
ISO 4027
Produkt-Art:
Madenschraube
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m5x10, din 914, din 914 m5, TOOLCRAFT, gewindestifte, gewindestift, madenschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,52*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 5,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.