Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075618121 4058075618121 LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder LED 24W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C538562
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075618121
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand- und Deckenleuchte mit IP44 und Hochfrequenzsensor. Hochfrequenzsensor für Tageslicht- und Bewegungserfassung. Schutzart: IP44 (Deckenmontage), IP 20 (Wandmontage). Schlagfestigkeit: IK03. Metallgehäuse, PMMA-Abdeckung. Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+40 °C. Einsatz nur im Innenbereich, nicht für den Außenbereich geeignet. Einfache Einstellung der Sensorreichweite, Tageslichtserkennung und Leuchtdauer. Innenleuchte mit hoher Lichtausbeute. Bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. Flure. Treppenhäuser. Badezimmer. Eingangsbereiche. Ersatz-Abdeckung optional erhältlich.
Features:
Leistung= 24 W
Lichtstrom Gesamt= 1920 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß
Lieferumfang:
SURFACE CIRCULAR 400 SENSOR 24W 840 IP44 + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Höhe:
120 mm
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
790 g
Durchmesser:
400 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Haus/Garage
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Material:
Stahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Lichtstrom Gesamt:
1920 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,24*
€ 32,24*
2 Tage
13
€ 5,55*
ab € 26,79*
€ 36,09*
2 Tage
133
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 36,81*
3 Tage
124
€ 6,40*
ab € 27,78*
€ 37,10*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,13*
€ 45,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.