Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 28581 Schleifband Körnung 180 (L x B) 330mm x 10mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C53424
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28581
EAN/GTIN:
     4006274285811
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Zum effizienten Schleifen von Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Breite:
10 mm
Gesamt-Abm.:
10 x 330 mm
Verwendungszweck:
Metall, NE-Metall, Holz und Kunststoff
Körnung:
180
Produkt-Art:
Schleifband
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos-schleifband k180, endlos schleifband, proxxon schleifbänder, Proxxon Micromot, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,31*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,31*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 3,41*
5
pro Packung
€ 4,16*
ab € 2,59*
€ 3,64*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,14*
€ 4,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28536
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.