| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C52674 Herst.-Nr.: 28 707 EAN/GTIN: 4006274287075 |
| |
|
| | |
| Mit Anschlussbuchse für MICROMOT-Stecker (Verpolschutz). Rote LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft. PTC (Positive Temperature Coefficient) gegen Überlastung: Kein automatisches Wiederanlaufen angeschlossener Geräte - nach Abkühlung muss der Netzstecker kurz gezogen werden. Mit Löchern zum Einstecken von Einsatzwerkzeugen. Seitlicher Ablagebügel: Ein fester Platz für das MICROMOT-Gerät. Stufenlose Drehzahlregelung mit Feedback- Effekt für arbeitsgerechte Drehzahlen und hohes Drehmoment im unteren Bereich. Features: Stufenlose Drehzahlregelung 16 V Leerlaufspannung/12 V Betriebsspannung Strombelastbarkeit 2 A Hinweise: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug und Zubehör. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Länge: | 140 mm | Breite: | 85 mm | Produkt-Art: | Netzteil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,43* | € 32,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,47* | € 32,09* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 27,50* | € 36,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,73* | € 38,03* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,21* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|