Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel Edelstahlbürste 3,2mm 532 26150532JA 3St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C51519
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150532JA
EAN/GTIN:
     8710364045105
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Stahl-Rundbürsten verhindern ein "Nachrosten" bei Verwendung für rostbeständige Materialien wie Zinn, Aluminium und Edelstahl.
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
3.2 mm
Material:
Edelstahl
Produkt-Art:
Edelstahlbürste
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste edelstahl, pinselbürste, dremel pinselbürste, Dremel, 532, Maschinenbürsten, Schleifbürst
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 6,87*
€ 9,45*
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 10,42*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 10,42*
4 Tage
nicht lagernd
8
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 10,66*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,42*
€ 12,40
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,35*
€ 12,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,66*
€ 11,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,44*
€ 11,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,20*
€ 10,95
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,55*
€ 8,98
pro Satz
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 2,51667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26150538JA
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.