Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4139695 Druckluft-Adapter 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50714
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4139695
EAN/GTIN:
     4006825417074
Suchbegriffe:
04006825511475
04006825417074
Einhell
Kompressoren Zubehör
Mit dem 8-teiligen Einhell Aufblas-Adapter-Set ist der Besitzer eines Kompressors für verschiedenste Be- und Entlüftungsaufgaben im Haushalt, in der Werkstatt oder für unterwegs ausgerüstet. Sportler und Hobby-Ballkünstler freuen sich über die stabile Ballnadel aus Metall, die zum Aufpumpen der unterschiedlichsten Bälle benutzt werden kann. Auto- und Motorradreifen aufpumpen, Basket-, Fuß- und Volleybälle befüllen oder sogar Luftmatratzen, Schlauchboote usw. aufblasen – mit dem 8-teiligen Aufblas-Adapterset von Einhell ist das künftig kein Problem mehr. Ein robuster Ventiladapter ermöglicht das einfache Befüllen von Fahrradreifen. Der Zusatzadapter ist für Ventile mit einem Innendurchmesser ab 8 Millimeter vorgesehen. Außerdem gehört ein Adapter für den Einsatz mit handelsüblichen Schraubventilen zum Lieferumfang. Das Set ist sehr einfach in der Handhabung und ist äußerst platzsparend.
Features:
Adapter für Ventile mit Innendurchmesser ab 8mm
Adapter für Entlüftungsventile
Adapter für Schraubenventile
Adapter für Ventile ab 10 mm
Zwischenstück für Entlüftungsventiladapter, Schraubenventiladapter und Ventiladapter ab 10 mm
Adapter für Ventile von 5,5 bis 9 mm
Ballnadel
Ventiladapter für Fahrradreifen

Lieferumfang:
8x Aufblasadapter
Hinweise:
Zur Verwendung benötigen Sie einen Kompressor, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Druckluft-Adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,37*
€ 10,95*
3 Tage
3
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 10,96*
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,50*
2 Tage
17
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 13,80*
5 Tage
2
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,53*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 10,95*
€ 13,03
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 10,68*
€ 12,71
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 10,58*
€ 12,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 9,74*
€ 11,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,22*
€ 10,97
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,04*
€ 10,76
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,37*
€ 8,77
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.