Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C50695 Herst.-Nr.: 106000 EAN/GTIN: 4021103060001 |
| |
|
| | |
| Features: Für alle gängigen Kabelverbinder Pressprofileinsätze ohne Werkzeug auswechselbar Lieferung mit 3 Einsätzen Lieferumfang: Je 1 Pressprofileinsatz für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm², nicht isolierte Kabelschuhe 0,5 - 10 mm², Aderendhülsen von 0,5 - 10 mm².
Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Gewicht: | 785 g | Anwendungsbereich: | Isolierte Kabelschuhe + Unisolierte Kabelschuhe + Aderendhülsen | Herst.-Teilenr.: | 106000 | Mengenangaben: | 4teilig | Produkt-Art: | Presszangen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 98,07* | € 115,13* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 98,50* | € 115,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,03* | € 118,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 115,57* | € 133,95* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,92* | € 133,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 114,92* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|