Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot LHW 28 547 Langhals-Winkelschleifer 50mm inkl. Koffer 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50368
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 547
EAN/GTIN:
     4006274285477
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Der schlanke Getriebekopf aus Alu-Druckguss macht den LHW überlegen-vielseitig. Balancierter Spezialmotor. Zum Bearbeiten von Stahl, NE-Metall, Glas, Keramik, aber auch für Holz.
Features:
Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien
Lieferumfang:
Langhals-Winkelschleifer · Schleifscheibe aus Edelkorund (K 60) · Lamellenschleifscheibe (K 100) · Trennscheibe (gewebeverstärkt) · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Länge:
280 mm
Gewicht:
550 g
Scheibendurchmesser:
50 mm
Betriebsspannung:
230 V
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Leerlaufdrehzahl:
13000 U/min
Produkt-Art:
Langhals-Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: Proxxon Micromot, LHW, lws, flex
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 89,04*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 71,92*
€ 91,95*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 74,93*
€ 92,89*
€ 5,95*
ab € 74,26*
€ 94,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 82,44*
€ 99,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28559
ab € 11,63*
Zubehör
Proxxon
28410
ab € 4,12*
Zubehör
Proxxon
28557
ab € 12,55*
Zubehör
Proxxon
28558
ab € 11,11*
Zubehör
Proxxon
28591
ab € 2,15*
Zubehör
Proxxon
28 155
ab € 2,89*
Zubehör
Proxxon
28 585
ab € 1,55*
Zubehör
Proxxon
28 587
ab € 1,54*
Zubehör
Proxxon
28 590
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.