Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 16034 16034 Schneider 16034 Skala 0-100A Dreheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C487041
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16034
EAN/GTIN:
     3303430160342
Suchbegriffe:
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
skala für messgerät
Schneider 16034 Skala 0-100A f.Amperemeter 16030
Lieferumfang:
5 Skalen
Weitere Informationen:
Höhe:
83 mm
Länge:
66 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
70 mm
Messfunktion:
Strom
Messbereich (min.):
0 A
Messbereich (max.):
100 A
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Typ:
16034
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Skala für Analogamperemeter
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, 2509377321, einbauinstrument
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,77*
€ 2,55*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,83*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,98*
€ 2,85*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,00*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 3,706*
€ 5,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,972*
€ 5,91668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,652*
€ 5,53588
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,604*
€ 5,47876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,286*
€ 5,10034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,176*
€ 4,96944
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,706*
€ 4,41014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.