Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C432111 Herst.-Nr.: GPCR2PRO999C1 EAN/GTIN: 4891199006999 |
| | |
|
| | |
| Maximale Leistung mit Lithium Pro Alles aus dem Leben holen, was darin steckt Bei der Arbeit und in der Freizeit: Sie sind ein „Profi“? Dann entscheiden Sie sich auch für Ausrüstung, die Ihnen maximale Leistung bringt! GP unterstützt Ihre Ambitionen mit Lithium Pro-Batterien. Zum Beispiel die CR2-Batterie …
Optimale Verfassung, optimale Entscheidung Ihre Geräte sind in optimaler Verfassung, und das soll auch so bleiben. CR2 Batterien von GP sind die beste Wahl für fortschrittliche Foto-, medizinische und „Home Security“-Geräte. Zum Beispiel Bewegungsmelder, Rauchmelder und andere Sensoren.
Leistungsstarke Speichertechnologie auf Basis von Lithium Warum eine CR2 3V-Batterie? Erleben Sie die Vorteile von leistungsstarker Lithium-Energiespeichertechnologie. Als erstes ist da die höhere Kapazität. Eine Spannung von drei Volt liefert mehr Energie, mehr Effizienz und mehr Leistung. Und für wen auch eine lange Lebensdauer wichtig ist, der entscheidet sich für die CR2 3V-Batterien von GP. Eine Spezialbatterie für überlegene Leistungen. Sie ist 15,3 mm x 26,5 mm groß (Durchmesser und Höhe).
Mit CR2 Lithium kein Spannungsverlust! Wind und Wetter halten Sie nicht auf. Darum entscheiden Sie sich für eine Batterie ohne Schwächen. Die Sicherheit einer CR2-Lithiumbatterie von GP: Kein Spannungsabfall unter extremen Wetterbedingungen. Die Funktion ist bei Temperaturen von -40°C bis +60°C garantiert. In der Verpackung ist die Batterie bis zu zehn Jahre lang haltbar. Auch geeignet für den Austausch von Batterien mit den Bezeichnungen CR15H270, EL1CR2, DLCR2 und CR-2.
Qualität steht bei GP Batteries an erster Stelle Eine Welt ohne Batterien? Unvorstellbar! GP Batteries ist mit seinem umfangreichen Batteriesortiment weltweit führend. Basierend auf 50 Jahren Erfahrung im Bereich Batterietechnologie produzieren wir Einmal-, aufladbare und Spezialbatterien sowie Batterieprodukte. Produkte, die den höchsten Anforderungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit genügen. Was braucht es noch, um Sie zu überzeugen? Bei wem Qualität an erster Stelle steht, der entscheidet sich für GP.
Spezifikationen: 3 Volt 800mAh Größe: Ø 15,3 mm x 26,5 mm Gewicht: 10 g. Bis zu 10 Jahre haltbar Betriebstemperatur: -40°C - +60°C Verpackung enthält 1 Stück Features: Hohe Energiedichte Temperaturbereich -40 bis +60 °C Weitere Informationen: | | Typ: | GPCR2PRO999C1 | Batterie-, Akku- Gruppe: | Fotobatterie | Technologie: | Lithium | Temperaturbereich: | -40 - +60 °C | Produkt-Art: | Fotobatterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,52* | € 4,50* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 2,96* | € 4,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 3,08* | € 4,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 3,43* | € 5,14* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,52* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|