| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C400061 Herst.-Nr.: UV505 EAN/GTIN: 0793950215050 |
| |
|
| | |
| Der UV505 misst ultraviolettes UV‐AB‐Licht im Wellenlängenbereich von 290-390 nm. Dieses Gerät ist bereits vollständig getestet und kalibriert. Features: Professionelles, hochwertiges UV‐Messgerät Misst ultraviolette Strahlung Wellenlängenbereich von 290 nm bis 390 nm Zwei Messbereiche für eine höhere Genauigkeit (0-3999 μW/cm2/0-39,99 mW/cm2) Weitere Informationen: | | Höhe: | 48 mm | Länge: | 23 mm | Breite: | 133 mm | Gewicht: | 90 g | Anzeige: | digital | Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): | 39.99 mW/cm² | Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): | 0 mW/cm² | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | UV-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,12* | € 195,14* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 160,13* | € 195,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,92* | € 197,70* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,80* | € 197,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 171,99* | € 202,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|