Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C391552
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS193-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
rf shields
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
3.50 mm
Länge:
19.30 mm
Breite:
18.30 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
MS193-20S
Typ:
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
Material:
Zinn-Stahl
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,65*
1 Tag
100
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.