| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C365741 Herst.-Nr.: 4465150 EAN/GTIN: 4006825614237 |
| |
|
| | |
| Das Multifunktionswerkzeug TE-MG 300 EQ ist ein praktischer Allrounder für ambitionierte Heimwerker mit vielfältigen Leistungsansprüchen. Mit dem Multifunktionswerkzeug lassen sich Holz und Kunststoff sowie Metall zuverlässig sägen, Holz zusätzlich auch schleifen. Auch Fliesenfugen können im Handumdrehen entfernt werden. Mit dem kraftvollen 300 Watt Motor bietet das TE-MG 300 EQ Leistung für arbeitsintensive Projekte und Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Die Konstant-Elektronik sorgt dabei für gleichbleibende Leistung. Der Schnellspannverschluss ermöglicht einen schnellen Zubehörwechsel ohne weitere Werkzeuge. Die 12-fach einstellbare Werkzeugaufnahme ermöglicht flexibles Arbeiten. Der komfortable Softgriff bietet ein sicheres und angenehmes Arbeiten. Die inbegriffene Staubabsaugvorrichtung ist werkzeuglos montierbar, zudem ist ein praktischer Staubabsaugadapter in der Lieferung inklusive. Die Lieferung umfasst ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS), ein BIM-Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall, ein Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS) und zusätzlich ein Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen. Zusätzlich in der Lieferung inbegriffen sind eine Dreiecksschleifplatte, sechs Schleifpapiere (3*P60/3*P120) sowie ein Schaber. Features: 300 W Schnellspannverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme Konstantelektronik Lieferumfang: 1x Multifunktionswerkzeug TE-MG 300 EQ 1x Schleifplatte 6x Schleifpapier (3x P60, 3x P120) 1x Schaber 1x HSS Sägeblatt 1x Tauchsägeblatt 1x Sägeblatt für Holz 1x Trennscheibe 1x Absaugadapter Weitere Informationen: | | Leistung: | 300 W | Höhe: | 105 mm | Länge: | 394 mm | Breite: | 87 mm | Gewicht: | 1.83 kg | Betriebsspannung: | 230 V | Besonderheiten: | mit Zubehör | Werkzeugaufnahme: | Schnellspannsystem | Produkt-Art: | Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,23* | € 82,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 66,04* | € 82,95* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,43* | € 91,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,66* | € 97,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,85* | € 101,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|